アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの その他引戸金具・折戸金具
ボトムタイトスクリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52646808
品番
BT-140
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
用途
BTシステム 部品セットおよびBT-130とセットで使います。
材質
フレーム:アルミ押出し材、パッキン:エラストマー
寸法(mm)
1000
色
フレーム:シルバー、パッキン:グレー