振止メローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52646905 品番-
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

引戸の振れを抑えることができるので、鎌錠の操作感が向上します。ソフトクローズの閉まる力で、ローラーの先端が受け金具へ導かれるので、ソフトクローズとの併用が効果的です。

用途住宅屋内用(浴室には使用できません) 付属品皿タッピンねじ 3.5×20 4本 材質本体:PA66、POM、ステンレス鋼、受け:PA66、ステンレス鋼 仕上鋼部:クロメート、樹脂部:グレー 対応戸厚(mm)26以上
注意
※本製品は、戸の反りを矯正するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする