河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
屋外盤用キャビネット POT
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52647184
品番
POT1712-20A
参考基準価格(税別)
¥299,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
半埋込みの取付が可能な屋外用キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)165、(ハンドル下)135
材質
鉄板製
保護等級
IP44
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
142.1
基板寸法(mm)
1610×1100
ドア
両扉
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)
使用場所
屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
1730×1200×200