AFDシステム 上部吊車

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52647255 品番 AFD-2700-K
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。

付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本 材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500、AFD-1300 適合扉質量(kg)30以下
注意
※戸の厚さ30mm以上必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52647255
2024-01-24
用途:
滑車のプラスチック部分が破損し、扉の開閉が重たくなって滑車交換。
その他業種

購入から配送迄スムーズで、素人でも無理なく滑車交換出来ました。

対象商品:
52647255
2022-04-14
用途:
これまでの吊り車が経年で大きい音がするため、交換をしました。
建設業・工事業

期待以上に動作が軽く作動するようになり、音がほとんどしませんでした。満足です。今度はソフトクローズと言うか、戸当たりクッションと言うか、自動ブレーキがかかるような部品を付けてみたいと思います。
それらについて、詳しい説明があるとうれしいです。

対象商品:
52647255
2021-06-05
用途:
既存品の破損の為交換

戸車の強度を上げて頂き、全体的に頑丈にして頂きたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする