AFDシステム 上部吊車

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52647273 品番AFD-2800-K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

戸を吊ったままの状態で、専用スパナ(AFD-600)により上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。

用途折戸用 付属品丸皿木ねじ 3.1×20 2本 材質本体:PA66、亜鉛合金、鋼、カップ:PA6、車輪:POM、鋼 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500、AFD-1300 適合扉質量(kg)30以下
注意
※戸の厚さ24mm以上必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする