AFDシステム 上部吊車

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52647343 品番 AFD-2950-K-H2
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。

用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ホルダー部:茶、跳ね上がり抑制部:グレー ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 適合レールAFD-1500、AFD-1300
注意
※戸の厚さ24mm以上必要です。引戸の厚み33mm未満で使用の場合、壁や引違戸などにハンマーが当たらない納まりにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする