アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 吊り車
AFDシステム 上部吊車
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52647359
品番
AFD-2950-K-H2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
用途
屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品
なべタッピンねじ 3.5×30 2本
材質
本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
色
ホルダー部:白、跳ね上がり抑制部:グレー
ねじ
(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
適合レール
AFD-1500、AFD-1300
注意
※戸の厚さ24mm以上必要です。引戸の厚み33mm未満で使用の場合、壁や引違戸などにハンマーが当たらない納まりにしてください。