アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの ストッパー
AFDシステム キャッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52647386
品番
AFD-3001
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
適合
【吊り車】AFD-2950、AFD-2950-K
材質
PA66、鋼
色
DG
用途
上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。
注意
※必ずAFD-2950用カバーと一緒にご使用ください。