CDNSB125-75-D-M9BL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSB SMC 52647402 CDNSB125-75-D-M9BL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSB SMC 52647402

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSB

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 チューブ内径(Φmm)125 オートスイッチ種類M9B 注文コード52647402 品番CDNSB125-75-D-M9BL
参考基準価格(税別)¥164,840 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はストローク・チューブ内径・オートスイッチ種類など43種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)

チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75 クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(-) Rc リード線(m)(L) 3 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする