河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
屋外自立盤用キャビネット JO
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52647534
品番
JO1060-35
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)330、(ハンドル下)300
材質
鉄板製
保護等級
IP44
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
80.6
使用ハンドル
KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)
基板寸法(mm)
920×520
構造
水切・防水・パッキン付
使用場所
屋外用、自立形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
1041×600×350