アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 吊り車
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52647639
品番
FC-2950-K-H
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途
屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品
なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)
材質
本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
色
ホルダー部:白、跳ね上がり抑制部:グレー
ねじ
(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング
金属ベアリング
適合レール
AFD-1500H、AFD-1300H
適合扉厚(mm)
24以上
適合扉質量(kg)
30以下
注意
※使用温度範囲5℃〜40℃