CDNSC125-225J-D-F9BWZ ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSC SMC 52647707

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)225 注文コード52647707 品番CDNSC125-225J-D-F9BWZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥165,450
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ジャバラなど16種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)

チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)225 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする