下部ガイド 壁付けタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52647824 品番 FG-140-24.5-C
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。

付属品皿タッピンねじ 3.5×25 4本 材質鋼、ナイロン 仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング すきま(mm)(戸と壁)6.5 対応戸厚(mm)36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52647824
2021-10-13
用途:
建具工事
株式会社グローリージャパン 様 (不動産業)

商品がしっかりしていて、ビスも付属されていてよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする