アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 上部ガイド・下部ガイド
下溝補強金具
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52647876
品番
FG-770
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。
用途
ガイドピース及床付ガイドとセットで使用します。戸と戸が重なる際の衝撃を和らげます。
付属品
皿小頭タッピンねじ 3×20 4本
適合
【下部ガイド】FG-040(NSD-401)、FG-050(HR-430)、FG-051、FG-051-C、FG-060、FG-070(NSD-403)、FG-950(33-7)、FG-140-各サイズ
材質
本体:鋼、受部:NBR
仕上
本体:クロメート、受部:黒
適合溝幅(mm)
6〜12
対応戸厚(mm)
30以上