アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 上部ガイド・下部ガイド
床付ガイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52647903
品番
FG-790
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
用途
床に直付けし、ガイド部分を戸の下部溝の中に入れて使用します。戸の走行ガイド及び振れ止めとなります。
付属品
皿タッピンねじ 4×20 3本
材質
鋼
仕上
本体:クロメート