河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
窓付屋外深形自立盤用キャビネット JXO
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52647954
品番
JXO1660-50
参考基準価格(税別)
¥293,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)415、(ハンドル下)370
材質
鉄板製
保護等級
IP43
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
141
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)
基板寸法(mm)
1480×500
使用場所
屋外用、自立形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
1708×600×500