引込計器盤用キャビネット MO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 基板寸法(mm)520×420 ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B 注文コード52648067 品番MO123
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は基板寸法・色など136種類から選べます 他の種類を見る

引込計器用ボックス

有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140 材質鉄板製 保護等級IP44 ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B 質量(kg)41.6 使用ハンドルC-30FL(右開封印キーハンドル) 取付基板木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付 機器スペースWHM120A×1、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1、ELB3P200A×1、MCB2P30A×1 構造水切・防水・パッキン付 基板寸法(mm)520×420 使用場所屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6 キャビネット寸法(mm)1230×500×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする