HRシステム 上部レール 戸袋側

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52648183 品番 HR-136
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。

全長(mm)1800 材質アルミ押出し材 アンバー 用途納まりに合わせて切断して使用します。 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※HR-136TBとセットでお使いください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする