アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの 戸当り
LW上框戸当リ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52648445
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
戸当りの高さを低く設計した上框戸当りです。天井高のハイドアに使用した際に、天井やダウンライトに触れづらい形状となっております。
付属品
皿木ねじ 3.5×20 3本
材質
本体:SUS304、バンパー:エラストマー
寸法(mm)
155
色
生地ヘアーライン