アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの 戸当り
LW上框戸当リ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52648479
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
戸当りの高さを低く設計した上框戸当りです。天井高のハイドアに使用した際に、天井やダウンライトに触れづらい形状となっております。
付属品
皿木ねじ 3.5×20 3本
材質
本体:SUS304、バンパー:エラストマー
寸法(mm)
126.5
色
SG(電解着色)