OFD4Nシステム 右用上部吊車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52648524 品番OFD-4N-01R
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

戸を吊ったままの状態で、ドライバーで戸の上下前後の位置調整ができます。

用途収納折戸 付属品皿タッピンねじ 4×20 2本 適合レールHR-150、HR-130 適合扉厚(mm)20以上 適合扉幅(mm)(折戸一組)800〜900 適合扉質量(kg)(折戸一組)30以下
注意
※折戸一組とは2枚の戸板を丁番により接続した状態を示しています。戸板は3枚以上連結出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする