アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 引戸用レール
SWシステム 上部レール M型継ぎ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
115
注文コード
52648646
品番
SW-718M-115
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
材質
アルミ押出し材、鋼
色
シルバー
用途
パネル収納時に、開き戸パネルで収納スペースを覆って隠す納まりで使用します。
寸法(mm)
115
勝手
左
注意
※左右勝手あり。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。