SWシステム ボトムタイト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52648953 品番-
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

閉め切った再の気密性を向上させることができます。

用途SW-900シリーズと組み合わせて使います。 付属品本体用:皿タッピンねじ 4×35 3本、トラス小ねじ M4×14 1本、シャッター用:皿小ねじ M3×14 2本 材質本体:亜鉛合金、POM、鋼、シャッター:アルミ押出し材、発泡EPDM 本体:黒、シャッター:シルバー 適合パネル厚さ(mm)30〜40 パネル幅(mm)1300以下
注意
※シャッターは戸幅に応じて先端をカットできます。SWボトムタイト用ガイドレールと組み合わせて使用します。FBストライク 蓋付と一緒にご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする