PC-1V ポータブル蓄電器 DENSAN(ジェフコム) 52649233

 

PC-1V ポータブル蓄電器 DENSAN(ジェフコム) 52649233 PC-1V ポータブル蓄電器 DENSAN(ジェフコム) 52649233 PC-1V ポータブル蓄電器 DENSAN(ジェフコム) 52649233

ポータブル蓄電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52649233 品番PC-1V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥198,000

安定の正弦波!家庭用コンセント同様に使える!
非常用電源として最適!(コンセントに挿しっぱなしOK)
屋外での使用もOK(防滴仕様)
LED照明付(高輝度1w)
持ち運びラクラク(約10kg)
空気を汚さず静か

質量(kg)約10 容量鉛蓄電池:12V/20000mAh 出力AC:AC 100V/2.2A (50/60Hz)、USB:DC 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×180×360 入力ACアダプター:DC 25V/2A、ソーラーパネル入力(セットのみ):DC 18〜25V/3.6A 出力容量AC最大:220W 充電時間(時間)ACアダプター:約8〜10、ソーラーパネル充電(セットのみ):約12〜14 使用環境条件0〜40℃(80%RH以下)
注意
※出力容量は機器の力率や負荷特性、使用時の負荷などにより変動します。
※充電時間は目安です。使用回数、電池残量、使用状態、温度により充電時間は変化します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする