622H-G 一般工業用 高圧用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52649949

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

622H-G 一般工業用 高圧用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52649949
622H-G 一般工業用 高圧用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52649949

一般工業用 高圧用 バタフライバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
呼び径(A)200
呼び径(B)8
内容量1台注文コード52649949品番622H-G
参考基準価格(税別)¥404,300販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

高品質シールテクノロジーの徹底追及から生まれた2.0MPa高圧用バタフライバルブ
タッチシートと優れた多重シール構造により、外観漏れを防止。
本体とシートを一体化することで、高圧・高差圧・高流速・真空度等のあらゆる分野に安定した性能を発揮する建築設備・一般産業バルブです。

用途一般工業呼び径(A)200呼び径(B)8質量(kg)28使用温度範囲(℃)120寸法L(mm)60適合フランジ(標準)JIS:16K/20K寸法d(mm)200最高使用圧力(MPa)2寸法A(mm)255材質(シート)EPDM寸法H1(mm)169寸法H2(mm)284寸法g(mm)242ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ガスケット)EPDM塗装ラッカー系塗料 オリエンタルブルー材質(弁体)SCS13材質(弁箱)FCD450耐圧試験圧力(MPa)本体:3.0(水圧)、弁座:2.2(水圧)材質(弁棒)SUS403バルブ種類バタフライバルブ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする