曜日別特売
612X-G 建築設備用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52651017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

612X-G 建築設備用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52651017
612X-G 建築設備用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52651017

建築設備用 汎用 バタフライバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台呼び径(B)10注文コード52651017品番612X-G
参考基準価格(税別)¥264,400販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ

用途建築設備呼び径(A)250呼び径(B)10材質(本体)FCD450材質(シート)EPDM材質(弁体)SCS14質量(kg)32使用温度範囲(℃)-20~120寸法L(mm)68寸法d(mm)246最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)255寸法W(mm)200寸法H1(mm)223寸法H2(mm)319寸法g(mm)300ハンドル形状ギア式呼び圧力10Kバルブ種類バタフライバルブ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする