オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 養生テープ
養生用布粘着テープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50mm×30巻)
注文コード
52651036
品番
#115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
・特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい。
・粗面にもよく馴染み、屋外(外壁)の養生にも効果を発揮。
色
クリーム
長さ(m)
25
テープ幅(mm)
50
基材
布系
主な用途
養生用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません