曜日別特売
615X-G 建築設備用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52651044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

615X-G 建築設備用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52651044
615X-G 建築設備用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52651044

建築設備用 汎用 バタフライバルブ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送12日以内出荷とは
内容量1台呼び径(B)16注文コード52651044品番615X-G
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥677,800販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ

用途建築設備呼び径(A)400呼び径(B)16材質(本体)FCD250材質(シート)NBR材質(弁体)SCS13質量(kg)94使用温度範囲(℃)-20~120寸法L(mm)102寸法d(mm)390最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)320寸法W(mm)315寸法H1(mm)322寸法H2(mm)415寸法g(mm)448ハンドル形状ギア式呼び圧力10Kバルブ種類バタフライバルブ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする