曜日別特売
615X-G 建築設備用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52651096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

615X-G 建築設備用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52651096
615X-G 建築設備用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム) 52651096

建築設備用 汎用 バタフライバルブ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送12日以内出荷とは
内容量1台呼び径(B)14注文コード52651096品番615X-G
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥552,100販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ

用途建築設備呼び径(A)350呼び径(B)14材質(本体)FCD250材質(シート)EPDM材質(弁体)SCS13質量(kg)72使用温度範囲(℃)-20~120寸法L(mm)92寸法d(mm)336最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)335寸法W(mm)315寸法H1(mm)289寸法H2(mm)369寸法g(mm)389ハンドル形状ギア式呼び圧力10Kバルブ種類バタフライバルブ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする