※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKM(オーケーエム)
建築設備用 汎用 バタフライバルブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
12日以内出荷とは
内容量
1台
呼び径(B)
16
注文コード
52651105
品番
615X-G
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥677,800
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ
用途
建築設備
呼び径(A)
400
呼び径(B)
16
材質(本体)
FCD250
材質(シート)
EPDM
材質(弁体)
SCS13
質量(kg)
94
使用温度範囲(℃)
-20~120
寸法L(mm)
102
寸法d(mm)
390
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
320
寸法W(mm)
315
寸法H1(mm)
322
寸法H2(mm)
415
寸法g(mm)
448
ハンドル形状
ギア式
呼び圧力
10K
バルブ種類
バタフライバルブ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材