1.5合の小さな炊飯器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52651255 品番ARM-1500B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お茶碗2杯炊き(1.5合)の小さな炊飯器です。横幅15.4×奥行17.8cmの手のひらサイズ。場所を取らず、食器棚にも収まるサイズ感とシンプルなデザインでキッチンやワンルームのお部屋の雰囲気を損ねることがありません。
20〜35分の短時間で炊飯でき、炊きあがりは自動的に保温されます。
うち蓋も外蓋も着脱式。取り外して丸洗いできるからいつでも気持ちよく清潔にご使用いただけます。

付属品電源コード(本機専用)、しゃもじ、計量カップ、保証書付き取扱説明書 質量(kg)1.3 ブラック 消費電力(W)炊飯時:200、保温時:20 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×178×194 電源(AC100V)50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 炊飯容量0.5合〜1.5合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする