曜日別特売
BX3020-10K 盤用キャビネット BX 河村電器産業 52651262

盤用キャビネット BX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個クリーム(マンセル2.5Y9/1)注文コード52651262品番BX3020-10K
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

屋内用露出型盤用キャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)70、(ハンドル下)50材質鉄板製保護等級IP2XDクリーム(マンセル2.5Y9/1)質量(kg)4.6使用ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小)基板寸法(mm)220×120構造額縁構造使用場所屋内用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付キャビネット寸法(mm)300×200×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする