DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルグリップ
スイベルグリップ(シャックル付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52651543
品番
DSGY-30H-DK
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
より戻しの先端は丸くて引っ掛からない
ソックス部は交換可能
全長(mm)
500
引張荷重(kN[kgf])
5.5[561]
用途
より戻し付シングルグリップ
質量(g)
270
種類
シャックル付
使用ケーブル径(Φmm)
25〜34
ソックス部(mm)
395
注意
※使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。