DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルグリップ
スイベルグリップ(シャックル付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52651559
品番
DSGY-45H-DK
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
より戻しの先端は丸くて引っ掛からない
ソックス部は交換可能
全長(mm)
670
引張荷重(kN[kgf])
10.0[1020]
用途
より戻し付シングルグリップ
質量(g)
500
種類
シャックル付
使用ケーブル径(Φmm)
35〜48
ソックス部(mm)
550
注意
※使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。