JAPPY
JAPPYの ヘルメット
JAPPYの ヘルメット本体
ヘルメット(アメリカンタイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52651647
品番
SS-100MY-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色(帽体)
黄
種類
アメリカンタイプ
加工
マット(艶なし)
用途
電気工事、飛来・落下物、墜落時保護用として最適
付属品
血液型シール
規格
日本ヘルメット工業会検定品