JAPPY
JAPPYの ヘルメット
JAPPYの ヘルメット本体
ヘルメット(MPタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(帽体)
黄
注文コード
52651665
品番
SS-101GY-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
MPタイプ
色(帽体)
黄
加工
グロス(艶あり)
用途
電気工事、飛来・落下物、墜落時保護用として最適
付属品
血液型シール
規格
日本ヘルメット工業会検定品