シール容器

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(60個) 注文コード 52651675 品番 角 3.5L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ソフトな材質で優れた密閉度の高い保存容器です。
ぬか漬けなどの漬物にも最適。
フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行えます。
計量に便利な目盛付です。
電子レンジ不可。

容量(L)3.5 形状角型 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)284 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×262×100 材質(フタ)ポリエチレン(PE)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48854705
2021-11-08
用途:
外径寸法に騙された

長さ30cmの物を入れようと思って買いました。
商品説明の外径のサイズが321mmだったので入るだろうと思ったら、
なんと届いた商品の内径が29cm以下で入りませんでした。
写真では分かりづらいですが持ち手の部分が外に出っ張っていて、それを含んでの外径の長さだったので321mmのようです。
結果入れたいものが入らずゴミと化しました。
サイズ表記は外径だけでなく内径の一番小さいサイズも書いてほしいです。

2人が参考にしています
対象商品:
48854714
2020-08-18
用途:
湿気を嫌う商品の収納
製造業

別会社のものとは違い、とてもシールがピッタリしている。
きちんと開閉の時に抵抗があり、シールされているのを感じられる。お漬物のレシピもついていて少し得した気分なのと同時に、においもシャットアウトできそうな作りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする