JAPPY
JAPPYの ヘルメット
JAPPYの ヘルメット本体
ヘルメット(MPタイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52651683
品番
SS-101MY-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
MPタイプ
色(帽体)
黄
加工
マット(艶なし)
用途
電気工事、飛来・落下物、墜落時保護用として最適
付属品
血液型シール
規格
日本ヘルメット工業会検定品