ケミカルジャパン
ケミカルジャパンの 袋・ラッピング用品
ケミカルジャパンの レジ袋
レジ袋 手さげ ポリ袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚×150袋)
注文コード
52651797
品番
SB-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
500mLペットボトルが5.6本入るサイズ半透明のポリ袋手さげタイプで持ちやすい。
材質
HD
幅(mm)
230
厚さ(mm)
0.018
色
半透明
サイズ
M
高さ(mm)
420
マチ(mm)
120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません