CDNSL125-100-D-M9B3 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSL SMC 52651864 CDNSL125-100-D-M9B3 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSL SMC 52651864

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSL

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)125 注文コード52651864 品番CDNSL125-100-D-M9B3
参考基準価格(税別)¥170,120 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はストローク・チューブ内径・オートスイッチ種類など81種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)

チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする