CDNSL125-100-D-M9BW ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSL SMC 52651882 CDNSL125-100-D-M9BW ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSL SMC 52651882

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSL

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)125 オートスイッチ種類M9BW 注文コード52651882 品番CDNSL125-100-D-M9BW
参考基準価格(税別)¥164,730 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はストローク・チューブ内径・オートスイッチ種類など81種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)

チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(-) Rc リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする