AHW132 布用反射テープ WAKI(和気産業) 52651936

AHW132 布用反射テープ WAKI(和気産業) 52651936
AHW132 布用反射テープ WAKI(和気産業) 52651936
AHW132 布用反射テープ WAKI(和気産業) 52651936
AHW132 布用反射テープ WAKI(和気産業) 52651936
AHW132 布用反射テープ WAKI(和気産業) 52651936
AHW132 布用反射テープ WAKI(和気産業) 52651936

布用反射テープ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード52651936品番AHW132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

衣類やカバンにアイロンや裁縫無しでそのまま貼りつけができる反射テープ。対応素材であれば透湿防水生地(ゴアテックスなど)もOK雨に濡れてもはがれにくい強力粘着加工。アイロン接着タイプとは異なりナイロン生地にも使用可能。

用途対応素材:ナイロン、ポリエステル、綿、合成皮革、塩ビターポリン幅(mm)18長さ(m)0.5材質表面:ガラスビーズ加工(オープンレンズ型)、基材:ポリエステル、コットン、粘着:アクリル系粘着材アズワン品番64-5074-13
注意
※本革、起毛素材、凹凸面、ザラザラした面、伸縮性の高い生地、フッ素、シリコン加工面、高級品、常時浸水している場所は使用不可。
洗濯をした際、素材によっては剥がれる可能性があります。テープを貼った状態でお手入れするときは手洗いで、テープを貼った場所を直接揉んだり、こすれないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52651927
2024-12-17
用途: バイクウエアの背中に使用

夕暮れ時や夜間の後ろからの視認性向上を図る為図る為に 縫い付けがいらないので便利です あとは、耐久性ですね(ハガレ)

対象商品 : 52651936
2022-06-17
用途: 真っ黒のデイパックに使用
その他業種

貼り付け時には、長方形の四隅を丸く切り落としたこともあり、剥がれたりせずに使用できています。生地の黒にもなじんで目立たないので、さりげなく夜間の視認性を上げ、安全性を高められます。

対象商品 : 52651927
2022-01-05
用途: 暗い場所・夜間作業の視認性の確保

暗い場所・夜間作業用の服には、安全確保上、小さな反射素材が縫い込まれていますが、あまりにも小さく視認性が悪いので、事故防止上、目立つ面積の確保のために購入しました。
反射材の繊維の表面への固定方法は、縫製・アイロン接着もありますが、この品だけが、そのまま貼付できるということで、実際にナイロン系の防寒服へ接着しました。必要な大きさに切断して、そのまま貼るだけですのでものすごく簡単に視認性向上が可能となりました。
危惧していた接着力も、室温の環境で貼付したため、必要十分な接着力が得られております。可能であれば、多色展開も期待したいところです。

対象商品 : 52651936
2021-10-03
用途: ウエストバッグやスニーカーに
自動車・二輪車・自転車関連業

反射テープであることが目立たない割には、夜間の視認性は高い。剥離紙がもう少し剥がしやすいとありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする