※使用例

ILW-165GC3 LEDクリップライト屋内用 アイリスオーヤマ 52652365 ILW-165GC3 LEDクリップライト屋内用 アイリスオーヤマ 52652365 ILW-165GC3 LEDクリップライト屋内用 アイリスオーヤマ 52652365

LEDクリップライト屋内用

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52652365 品番ILW-165GC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です。

電球の種類LED 使用場所屋内 定格消費電力(W)13.6(付属LED電球) 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)1600 コード長さ(m)5 材質本体:スチール、フェノール樹脂、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g)790 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×140×300 芯数2 色温度(K)5000(昼白色相当) 取付可能幅(mm)最大約60(クリップ) 適合電球LEDワークライトシリーズLED電球広配光 100形相当 LDA14N-G-C3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52652365 ILW-165GC3 79475578 ILW-16GC4 LEDクリップライト屋内用【810/1600/2400lm】 アイリスオーヤマ LEDクリップライト屋内用【810/1600/2400lm】 アイリスオーヤマ 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52652365
2024-02-25
用途:
木工制作場所での照明として
NPO法人はぴねす 様 (サービス業)

クリップバネが止め力が弱い。ライトの向き、高さをクリップで調整しても、クリップバネが弱く下向きに下がってします。

対象商品:
52652356
2022-10-28
用途:
ベランダの明かりに利用してます
前田酒店 様 (卸売・小売業)

夜の2階ベランダでの洗濯物取り入れ等に非常に便利です。

対象商品:
52652365
2022-04-25
用途:
夜桜のライトアップ。非常用の照明用

晴天の時の夜桜のライトアップ用に購入。クリップが強く、満足。また、非常時にも室内で、使用する予定。耐久性は、不明。

対象商品:
52652356
2022-07-14
用途:
家の玄関が間接照明だけで暗いので、玄関の奥を照らすのに購入。」
有限会社エンカツ社 様 (教育・研究機関)

インダスリアルなデザインいがいいです。クリップが固くてかなり力を入れないと開きません。固定するためには、固めのクリップは効果的でしょうが、ちょっとたいへん。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする