かぶっと
かぶっとの ヘルメット
かぶっとの ヘルメット本体
避難用簡易ヘルメット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
52652567
品番
KBT-5
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
撥水性に優れている段ボール製です。
用途
商業・公共施設やオフィスなどで、災害時に多くの方に手軽にご使用いただけるよう常備できます。 開梱後は、そのままディスプレイできます。
材質
本体:ダンボール(表面PP ラミネート加工)、インナー:ポリプロピレン
種類
折りたたみ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
340×185×40※閉じているときのサイズ
使用区分
防災用
注意
※使用者の頭部に合わせてサイズ調整してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量5以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません