CDPX2N10-50B-J79C スライドユニット CDPX2N SMC 52653386 CDPX2N10-50B-J79C スライドユニット CDPX2N SMC 52653386

スライドユニット CDPX2N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 チューブ内径(Φmm)10 オートスイッチ種類J79C無接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出し 注文コード52653386 品番CDPX2N10-50B-J79C
参考基準価格(税別)¥33,940 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はストローク・チューブ内径・オートスイッチ種類など92種類から選べます 他の種類を見る

・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される
ワーク搬送用などに最適。
・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50 タイプ(N)無給油 クッション(B)ショックアブソーバ付(2ヶ付) リード線(m)(-)0.5 シリンダー(DP)オートスイッチ付/プレート取付 ポートねじの種類(-)Mねじ オートスイッチ種類J79C無接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする