監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具108x105mm サイズは画像図面を参照 同梱品はありません。 材質:iron+spray paint 商品重量:225g カラー:ホワイト 耐荷重:7kg Model名;small panel bracket ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。 ドームカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 ポール/コーナマウントにて取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。