CDPX2N15-150-F7BWVL スライドユニット CDPX2N SMC 52653605 CDPX2N15-150-F7BWVL スライドユニット CDPX2N SMC 52653605

スライドユニット CDPX2N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 チューブ内径(Φmm)15 オートスイッチ種類F7BWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し 注文コード52653605 品番CDPX2N15-150-F7BWVL
参考基準価格(税別)¥40,980 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はストローク・チューブ内径・オートスイッチ種類など92種類から選べます 他の種類を見る

・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される
ワーク搬送用などに最適。
・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)

チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150 タイプ(N)無給油 クッション(-)アジャストボルト付(2ヶ付) リード線(m)(L)3 シリンダー(DP)オートスイッチ付/プレート取付 ポートねじの種類(-)Mねじ オートスイッチ種類F7BWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする