CDPXWL10-100-J79W スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 ボールブッシュ軸受(オートスイッチ付) CDPXWL SMC 52654235 CDPXWL10-100-J79W スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 ボールブッシュ軸受(オートスイッチ付) CDPXWL SMC 52654235

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 ボールブッシュ軸受(オートスイッチ付) CDPXWL

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)10 注文コード52654235 品番CDPXWL10-100-J79W
参考基準価格(税別)¥49,170 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はストローク・チューブ内径など67種類から選べます 他の種類を見る

・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。
・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は
高精度を実現。
・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、
CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)100 リード線(m)(-)0.5 シリンダー(DP)オートスイッチ付/プレート取付 ポートねじの種類(-)Mねじ オートスイッチ種類F79W無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする