CDPXWL10-100R-J79L スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 ボールブッシュ軸受(オートスイッチ付) CDPXWL SMC 52654253 CDPXWL10-100R-J79L スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 ボールブッシュ軸受(オートスイッチ付) CDPXWL SMC 52654253

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 ボールブッシュ軸受(オートスイッチ付) CDPXWL

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク標準ストローク ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)10 注文コード52654253 品番CDPXWL10-100R-J79L
参考基準価格(税別)¥55,110 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はストローク・チューブ内径など67種類から選べます 他の種類を見る

・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。
・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は
高精度を実現。
・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、
CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)

チューブ内径(Φmm)10 ストローク標準ストローク 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)100 リード線(m)(L)3 シリンダー(DP)オートスイッチ付/プレート取付 ポートねじの種類(-)Mねじ オートスイッチ種類J79無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 エンドロック(R)エンドロック付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする