デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 釣り糸/ワイヤー
クイックリーダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
スナップ:0
仕様
MAX(Lbs.):6
注文コード
52654685
品番
1.5号
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
釣り場でかんたんセッティング!!
EASY CONNECT
アーマード(R) 推奨リーダー
仕様
MAX(Lbs.):6
色
ー
長さ(cm)
100
サイズ(号)
スナップ:0
強度(kg)
MAX:3
標準直径(mm)
0.205